APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
旗丁番用裏板(K-34・K-34A用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40981315
品番
K-35
参考基準価格(税別)
¥224
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC
板厚(mm)
3
種別
平板
種類
旗丁番
仕上
クロメート