APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
旗丁番用裏板(K-34・K-34A用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40981324
品番
K-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPCC
板厚(mm)
3
種別
チャンネル
種類
旗丁番
仕上
クロメート