仕様
ロジック機能 = バッファー
1チップ当たりのエレメント数 = 6
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V
高レベル出力電流 Max = -4mA
低レベル出力電流 Max = 4mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = HCT
寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
高さ = 3.5mm
幅 = 6.4mm
TC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応