APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
鉄 ヒジ坪ヒンジ用 真鍮リング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40981437
品番
K-45A/46A用
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
真鍮
厚さ(mm)
3
適合
K-45・46用
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
30
呼称
3×16×30