引き戸錠 召し合わせ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40981841 品番306-S0403-BT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 種別内締錠 仕上塗装ブロンズ ロック(ケース)S06 適合扉厚(mm)28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40981857
2025-03-12
用途:
鍵交換
花重 様 (サービス業)

ホームセンターに売っていなかったので助かりました。
素早い発送で助かりました。

対象商品:
40981841
2018-03-15
用途:
故障した引き戸の交換
大橋食堂  様

自宅の玄関で使用。取り付けてから数十年経つので近くの大型ホームセンターでも扱いがなく困っていたがモノタロウで発見して無事交換出来ました。

対象商品:
40981841
2017-05-21
用途:
既存破損の交換
有限会社アルミ工房サイト 様

希望通りのサイズで交換品とピッタリ合いスムーズに交換出来
ありがとうございました。
改善点ですが、部品関係は寸法図があると

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする