ウエスト
ウエストの 建具金物
ウエストの 鍵・錠前
ウエストの 引き戸錠
引き戸錠 召し合わせ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40981866
品番
310-S0603-BT
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト
種別
内締錠
仕上
塗装ブロンズ
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28