HDシステム下レール

(2件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40982453 品番 HD-07
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質アルミ押出し材 全長(mm)3640 仕上シルバー ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40982462
2022-03-23
用途:
クロ−ゼットドア下部レ−ル交換
マキノホ-ム 様 (建設業・工事業)

15年前メーカ−のクロ−ゼットドア下部交換することが出来ました。
ありがとうございました。

対象商品:
40982462
2020-02-15
用途:
作業以前の問題です。

今回アトムリビンテック / AFD-1300 内容量/詳細 1本 / アンバー 1820mm と一緒に購入しましたが配送料がそれぞれ個別配送で各2,000円とのことでしたが一緒に梱包されて送料だけで4,000円とはどういうことですか?? 商品レビューでは以前の問題でアトムリビングテックの会社の品物は二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする