NYレール ツバ付 NYレール ツバ付 アトムリビンテック 40982514

NYレール ツバ付 NYレール ツバ付 アトムリビンテック 40982514 NYレール ツバ付 NYレール ツバ付 アトムリビンテック 40982514

NYレール ツバ付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)1820 シルバー 注文コード40982514 品番NYレール ツバ付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は全長・色7種類から選べます 他の種類を見る

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。

全長(mm)1820 シルバー 用途内装用下レール 材質アルミ押出し材 断面寸法(mm)9×6(ツバ付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40982514 NYレール ツバ付 09414815 NYレール9X6ツバ付 NYレール ツバ付 アトムリビンテック NYレール ツバ付 アトムリビンテック 1本 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40982514
2025-10-13
用途:
室内ドアレールのリプレイス
イマイダ保険事務所 様

もともとあったレールとほぼ同じサイズでよかった
色目も違和感なく馴染んでいる

対象商品:
09414815
2023-02-15
用途:
積水ハウスの引き戸補修のため

25年前に建てた積水ハウス自宅の引き戸の戸車が壊れてしまい補修のため購入しました。戸車の樹脂部分が割れたまま数年使っていたため、レールの溝まで削れてしまい、戸車とともにレールも交換しました。Y字型戸車用レールも数種類あり、やっと会うものを見つけました。交換後はとてもスムーズに動き本当に喜んでいます。

対象商品:
09414754
2020-01-31
用途:
経年劣化による更新
サービス業

自宅1F引き戸用レールの交換をしました。
新築時同様のスムーズな状態となりました。
おすすめ品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09414754
2018-03-05
用途:
レール取替

レール溝の深さが少し深かったので、設置取りやめました。

対象商品:
09414824
2017-12-11
用途:
棚用敷レールとして

オーダー品の特別な棚の為、通常の埋込としては使用せず、他の部品と共に組み合わせての使用となりました。
物は良く大変良かったのですが、配送業者がエレベーターに入らないからと、こちらの許可も得ず勝手に折り曲げてしまいました。 梱包筒は折れ、商品は若干曲がっていたので返品しようかと思いましたが、工期が無い為、歪み返しを行い使用しました。

最近梱包や配送トラブルが多すぎます。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする