312型 アームストッパー 高受型 アトムリビンテック 40982785 312型 アームストッパー 高受型 アトムリビンテック 40982785

アームストッパー 高受型

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40982785 品番312型
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。

用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25〜45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600〜910 適合扉質量(kg)25以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
リフォーム工事
オーランド 様

他社に比べて安い
作業がしやすいほうだと思う
鍋頭のビスのストックもほしい

対象商品:
40982785
2022-10-24
用途:
トイレと収納開き戸に使用
トータルデザイン 様 (建設業・工事業)

床や戸に戸当たり付けようと思いましたが、こんな便利な物があり満足です。

対象商品:
40982785
2021-08-17
用途:
レバーストッパーだから

ステンのレバーストッパーでは一番安かったです。一流メーカーのものですから安心して使えます。★

1人が参考にしています
対象商品:
40982785
2020-10-14
用途:
ドアストッパー
加茂インテリア 様 (建設業・工事業)

今まで床の真ん中あたりにストッパーの受けがありましたが
それが無くなりスッキリしました。

対象商品:
40982785
2016-03-07
用途:
新規の内装ドア用
一期一会 渡辺建築 様 (建設業・工事業)

建具発注時に ドアストッパーを発注し忘れて 慌てて こちらで 見つけ 注文しました。
ポン付けタイプを選んだので 取り付けには 特に問題なし。
中一日で 届いて 助かりました。

対象商品:
40982785
2016-12-12
用途:
床にドアストッパーが付けられない時
建設業・工事業

値段のわりにはしっかりした商品で、今回はリピートで購入。納期もすぐ入るので現場でも大助かりです。

対象商品:
40982785
2015-12-25
用途:
アルミ開きドアの簡易固定として

扉を開けた状態で、作業するので、今まではドアチェックを使っていましたが、よく壊れるので、なんかよい方法はと思っていました。今回のアームストッパーは取付も簡単で、安価に出来これで十分です。

対象商品:
40982785
2015-10-19
用途:
3階居室ドアのバタツキ防止
オフィス高橋 様 (サービス業)

取付も簡単で、使用感も予想通りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする