Toshiba Nチャンネル MOSFET, 60 V, 15 A, 8 ピン パッケージSOP TPC シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40982805 品番TPCA8053-H(TE12L,Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 15 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22.3 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 2.8 W
標準入力キャパシタンス @ Vds = 1620 pF @ 10 V
MOSFET Nチャンネル、TPCAxxxx、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする