HR-100 上部レール アトムリビンテック 40983101

上部レール

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40983101 品番HR-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ押出し材 シルバー 全長(mm)3000 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40983101 HR-100 76012097 HR-150 上部レール アトムリビンテック 上部レール アトムリビンテック 1本 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34603974
2018-11-01
用途:
網戸の上吊取付

歪んだ風除室の網戸がレールに合わなくなってしまったため、上吊に改造しました。スムーズな動きで動作には満足していますが、費用が高いです。

対象商品:
34603974
2017-11-22
用途:
クローゼットの製作
その他業種

部品とホームセンターの木材でクローゼットを自作できました。

対象商品:
40983117
2016-12-13
用途:
スライドドアー
株式会社ヤマグチ自動車工業 様

素晴らしかった見た目にきれいユーザーほねられましたよ。

対象商品:
40983083
2016-06-30
用途:
アコーディオンカーテン取り付け用

建て替えの時、取り外していたアコーディオンカーテンを再利用しようとしていたがレールを紛失しており困っていた。無事取り付けできた。

対象商品:
34604017
2016-03-28
用途:
吊りドアー用レールに使用
その他業種

非常に良い。L長2000mmがあればさらに便利。

対象商品:
34604001
2015-09-06
用途:
網戸を折れ戸式に作ってみました
自動車・二輪車・自転車関連業

ローラーとのマッチングがとても良かった。抜群の滑りで満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
34604001
2016-05-06
用途:
折戸用ドアーの吊りレール
建設業・工事業

以前にも扱っているもので、使い慣れているので特に問題はありません。

対象商品:
34603974
2016-04-12
用途:
建具
二見屋 様

失敗しました。値段が高すぎです。建具の金具屋さんでは、半値で販売されていました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする