曜日別特売
HR-100 上部レール アトムリビンテック 40983126

上部レール

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード40983126品番HR-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
材質アルミ押出し材シルバー全長(mm)4000ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40983126HR-10076012106HR-150HR-100 上部レール アトムリビンテック 76012106上部レールアトムリビンテック1本
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34603974
2018-11-01
用途: 網戸の上吊取付

歪んだ風除室の網戸がレールに合わなくなってしまったため、上吊に改造しました。スムーズな動きで動作には満足していますが、費用が高いです。

対象商品 : 34603974
2017-11-22
用途: クローゼットの製作
その他業種

部品とホームセンターの木材でクローゼットを自作できました。

対象商品 : 40983117
2016-12-13
用途: スライドドアー
株式会社ヤマグチ自動車工業

素晴らしかった見た目にきれいユーザーほねられましたよ。

対象商品 : 40983083
2016-06-30
用途: アコーディオンカーテン取り付け用

建て替えの時、取り外していたアコーディオンカーテンを再利用しようとしていたがレールを紛失しており困っていた。無事取り付けできた。

対象商品 : 34604017
2016-03-28
用途: 吊りドアー用レールに使用
その他業種

非常に良い。L長2000mmがあればさらに便利。

対象商品 : 34604001
2015-09-06
用途: 網戸を折れ戸式に作ってみました
自動車・二輪車・自転車関連業

ローラーとのマッチングがとても良かった。抜群の滑りで満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 34604001
2016-05-06
用途: 折戸用ドアーの吊りレール
建設業・工事業

以前にも扱っているもので、使い慣れているので特に問題はありません。

対象商品 : 34603974
2016-04-12
用途: 建具
二見屋

失敗しました。値段が高すぎです。建具の金具屋さんでは、半値で販売されていました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする