曜日別特売
HR-110 下部レール アトムリビンテック 40983144

下部レール

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本
シルバー
全長(mm)2000
内容量1本注文コード40983144品番HR-110
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質アルミ押出し材シルバー全長(mm)2000ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34604367
2022-11-26
用途: クローゼットをDIY
合同会社 天狗クリーニングサービス業

まだ完成していませんが、色付きの物でも良かったかな!

対象商品 : 34604367
2019-11-28
用途: クローゼットの設置
不動産業

もう少し安くてもいいかと思いました。
セット販売もあると助かります。

対象商品 : 34604367
2017-11-22
用途: クローゼットの製作
その他業種

部品とホームセンターの木材でクローゼットを自作できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする