アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 鍵・錠前
アルファの ドア錠
ディンプルミリオンロック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40983433
品番
D36M-05-TRW-32D-100-TO
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
適合扉厚(mm)
25〜43
仕様
汎用性:TA-E
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ディンプルシリンダー
色
ステンレスサテン目
種類
錠ケース/ミリオンロック鍵付き
バックセット
100mm