曜日別特売
NSK724-51 ST中厚丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業 40983905

ST中厚丁番

(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)
幅(mm)
内容量1枚注文コード40983905品番NSK724-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
寸法A(mm)51寸法B(mm)35寸法C(mm)0.8寸法E(mm)31.4寸法G(mm)-寸法H(mm)7.4材質(羽根)SUS430ねじ穴数4付属品木ねじ(SUS304)(2.4×13)材質(軸)SUS430呼称51仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: Good
その他業種

Nothing particular bad.
The screw is pretty easy to deform. Probably due to it's stainless ?
Anyway it arrived and is a lot better than 403 version...well, almost twice the price too.

対象商品 : 40983993
2019-02-26
用途: 屋内ドアに使用
VRC

本体はいいが付属の木ネジが小さくて情けない状態。蝶番としては使えるので持ち合わせの木ネジで工事は完了したがご留意いただきたいですね。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする