※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSK724-64 ST中厚丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業 40983914 NSK724-64 ST中厚丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業 40983914

ST中厚丁番

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40983914 品番NSK724-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)64 寸法B(mm)39 寸法C(mm)0.9 寸法E(mm)23.5 寸法G(mm)6 寸法H(mm)10 材質(羽根)SUS430 ねじ穴数6 付属品木ねじ(SUS304)(2.7×16) 種類平丁番 材質(軸)SUS430 呼称64 仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
Good
その他業種

Nothing particular bad.
The screw is pretty easy to deform. Probably due to it's stainless ?

Anyway it arrived and is a lot better than 403 version...well, almost twice the price too.

対象商品:
40983993
2019-02-26
用途:
屋内ドアに使用
VRC 様

本体はいいが付属の木ネジが小さくて情けない状態。蝶番としては使えるので持ち合わせの木ネジで工事は完了したがご留意いただきたいですね。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする