ST中厚丁番

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40983993 品番 NSK727-89
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
寸法A(mm)89 寸法B(mm)55 寸法C(mm)1.2 寸法E(mm)33.5 寸法G(mm)9 寸法H(mm)14 長さ(mm)89 材質(羽根)SUS304 幅(mm)55 板厚(mm)1.2 ねじ穴数6 付属品木ねじ(3.1×20) 種類平丁番 材質(軸)SUS304 呼称89 仕上ヘアーライン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
Good
その他業種

Nothing particular bad.
The screw is pretty easy to deform. Probably due to it's stainless ?

Anyway it arrived and is a lot better than 403 version...well, almost twice the price too.

対象商品:
40983993
2019-02-26
用途:
屋内ドアに使用
VRC 様

本体はいいが付属の木ネジが小さくて情けない状態。蝶番としては使えるので持ち合わせの木ネジで工事は完了したがご留意いただきたいですね。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする