Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 4.5〜5.5 V, 14-Pin VSSOP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40984013 品番TC74VHCT125AFK(E,K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様
ロジックファミリー = 74VHC
ロジック機能 = バッファー
1チップ当たりのチャンネル数 = 4
入力タイプ = TTL
出力タイプ = 3ステート
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = VSSOP
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = +25mA
低レベル出力電流 Max = -25mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5ns
寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
動作温度 Min = -40 ℃
TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする