ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
横受三連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40984307
品番
#2 SB3
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
170
寸法D(mm)
141
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
83
寸法H(mm)
72
穴径(Φmm)
10
ボルト
(組付)W5/16"皿ボルト
板厚(mm)
2.8