長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
GM 間仕切錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー形式
1H
色
ホワイトブロンズ
注文コード
40984815
品番
TX-1H12-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,770
この商品は
レバー形式・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
間仕切錠(小判座)
色
ホワイトブロンズ
種類
レバーハンドル
レバー形式
1H
適合扉厚(mm)
30〜36
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40984815
TX-1H12-WB
31902825
TXS-1H12-WB
GM 間仕切錠
長沢製作所
1個
¥
8,298
税込
¥
9,128
後継品です