長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
GM 丸座 空錠
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー形式
1H
色
ホワイトブロンズ
注文コード
40984867
品番
TX-1H01-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
レバー形式・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
空錠(丸座)
色
ホワイトブロンズ
種類
レバーハンドル
レバー形式
1H
適合扉厚(mm)
30〜36
バックセット
51mm(TX-51錠)
取扱説明書: