フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2955 AC入力, ロジックゲート出力, 8-Pin

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40985237 品番TLP2955
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 16ns
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
論理出力 = Y
標準降下時間 = 14ns
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする