古代 サムラッチ取替錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40985743 品番924504 GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金、アルミ 付属品キー5本付 仕様使用錠:TU-60錠 種別ワンロック タイプ錠/G-15ディンプルシリンダー 仕上GB 適合扉厚(mm)30〜40 バックセット60mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40985743 924504 GB 69213095 924504BS60 DT30-40 古代 サムラッチ取替錠 長沢製作所 古代 サムラッチ取替錠 長沢製作所 1個 33,980 税込37,378 シリンダーが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする