古代 セパレート取替錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40985761 品番923034 AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金、アルミ 付属品キー5本付 仕様使用錠:T-60本締錠、T-60空錠 仕上AB 適合扉厚(mm)30〜40 バックセット60mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40985761 923034 AB 39401207 923034 AB 古代 セパレート取替錠 長沢製作所 古代 セパレート取替錠 長沢製作所 1個 43,980 税込48,378 シリンダーが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする