長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代 チューブラー本締錠 GT-T
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40985786
品番
22041GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
付属品
キー5本付
仕上
GB
シリンダー
G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
30〜40
バックセット
60mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40985786
22041GB
69213113
22045 GB NF
古代 チューブラー本締錠 GT-T
長沢製作所
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
シリンダーが変更になりました