古代 チューブラー本締錠 GT-T

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40985795 品番22041GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金 付属品キー5本付 仕上GB シリンダーG-15ディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)30〜40 バックセット51mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40985795 22041GB 69213122 22045 GB1 NF 古代 チューブラー本締錠 GT-T 長沢製作所 古代 チューブラー本締錠 GT-T 長沢製作所 1個 13,980 税込15,378 シリンダーが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69213113
2019-03-03
用途:
ドアー
農・林・水産業

取り付けも簡単で戸締りが完全にできて非常に安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする