長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
古代 ツーロック取替錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40985813
品番
924509 GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、アルミ
付属品
キー5本付
仕様
使用錠:T-60本締錠、TU-60錠
タイプ
錠/G-15ディンプルシリンダー
仕上
GB
適合扉厚(mm)
30〜40
バックセット
60mm