21364GB 古代 装飾空錠 長沢製作所 40985865 21364GB 古代 装飾空錠 長沢製作所 40985865 21364GB 古代 装飾空錠 長沢製作所 40985865

古代 装飾空錠

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40985865 品番21364GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種別キャッスルジュニア 材質亜鉛合金 種類レバーハンドル 仕上GB 適合扉厚(mm)30〜40 バックセット60mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40985865 21364GB 57542389 JRGB-60 古代キャッスルジュニア 長沢製作所 古代キャッスルジュニア 長沢製作所 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40985865
2025-06-06
用途:
壊れた取手の取替
その他業種

出来るだけリーズナブルに取替たかったので、半分諦めていましたが似た商品を見つけて嬉しかったです。
サイズはぴったりではなく
多少のサイズの誤差があったので、ドアのはめ込み部分を直し、しっかり設置する事ができました。

対象商品:
40985865
2023-09-19
用途:
同じものが壊れたので取り替えた
株式会社ビビデ 様 (その他業種)

実家が35年前に玄関やダイニング周りのドアをこちらのドアで揃えていました。
1枚ものの木についていました。

取手が壊れたので母がリフォーム業者にドアノブを換えてもらうように依頼したら海外製品なので無理と断られたそうです。
ネットで調べると日本製でしたので購入し、自分で付け替えることにしました。

結果、外と内のドアノブは帰られましたがドア(木)に入っているものはどう外すかが分からず、、、古いものを生かすことにいましたが少し抑えるのが甘いみたいでしたのでもう少し詳しい取説があるとありがたかったです。
とはいえ、最近のドアは空洞でスカスカなのにかなりのお値段がするので今でも売ってくださっているのがありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40985865
2021-04-29
用途:
70代の素人ですが、玄関ドア空錠の取り換え
その他業種

迅速な対応・配達に感謝します。
近隣のホームセンターでは、売っていない商品でしたが、さすが色々なプロの製品を扱っている貴社と、驚きました。
説明書を読みながら、なんとか交換できそうです。本当にありがとうございました。

(改善点)としては、商品説明に、扉の厚みが、30〜40mmに対応していることを記載した方が分かりやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40985874
2021-07-15
用途:
玄関ドアノブ交換
建設業・工事業

40年前の建物だったので 同じものは無いだろうと思いながらも検索しましたら

同じものが有って助かりました。

ありがとうございます。

対象商品:
40985865
2019-09-28
用途:
壊れたドアノブの交換
製造業

片方のレバーが戻らなくなったので、同一商品を探していました。
問題なく交換できましたが、その後実店舗で展示してあった物も、同じ側のレバーの戻りが悪く、同様の現象に少し不安に…。
もう何十年も使えていたので、また長く使える事を期待します。

対象商品:
40985865
2018-05-06
用途:
自宅の玄関ドアノブが壊れたため取替えたもの。
製造業

特に御座いませんが、とても品物が良くて満足してます。

対象商品:
40985865
2016-05-02
用途:
ドアの補修
建設業・工事業

前についていた空錠と寸法が同一であり簡単に補修出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする