日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の 丁番
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40986057
品番
130-L-PC
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セット内容
空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本
幅(mm)
120
厚さ(mm)
4
全長(mm)
223
シリーズ
100PCシリーズ
表面処理
アクリル樹脂焼付塗装
取付穴
皿穴(面付型
勝手
左開き(L)押し勝手
主要材質
鋼板
適合扉厚(mm)
30以上
ストップ角度
なし
ねじ穴数
10
適合扉質量(kg)
40以下
適合ドア高さ(mm)
2100以下
適合ドア幅(mm)
900以下
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180°一方開き
適用ドア材質
アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質
アルミ製・軽量スチール製
表面色
シルバー
本体円筒径(Φmm)
35