オートヒンジ 丁番型 300シリーズ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード40986093 品番311S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
シリーズ300シリーズ 仕様ストップ機構 種別開き勝手左右兼用 (表面)シルバー 縦(mm)153 横(mm)102 扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85°〜180° 適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用) ねじ穴数8 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40986093
2021-12-14
用途:
ドアヒンジ交換
横内学区交通安全夏祭り 様 (その他業種)

かなり固めで、しっかりとしている。若干調整が難しかった。

対象商品:
40986093
2019-01-23
用途:
扉メンテナンス
建設業・工事業

既存品からの取替えの為、問題なく動作しております。
説明書もしっかりしており安心出来るかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40986093
2021-01-31
用途:
内装工事
建設業・工事業

2セット購入しましたが、その内一つの方は不良品で使えなかったです。
現場の納期もその日でしたのでどうにか部品を別な物で交渉してどうにか終えることが出来ました。

対象商品:
40986093
2017-03-01
用途:
店舗の間仕切りドア
有限会社ディメンション 様 (建設業・工事業)

開閉時の力が少し弱く空調の引っ張りでしっかり締まらない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらは写真がないのでわかりませんが1個となっているのは1組(上下組)でしょうか
回答:
1組(上下組)でございます。
1人が参考にしています
2012-09-14

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする