オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 勝手左開き 表面色シルバー 注文コード40986102 品番1111-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は勝手・表面色など6種類から選べます 他の種類を見る

1000シリーズ丁番型
アルミ製のスリムな外観
35kg以下の軽量ドアに最適
簡単な閉じ速度調整

セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) ストップ角度なし ストップ機構なし 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 適合扉厚(mm)30以上 最大開扉角度(°)180(一方開き) 表面色シルバー 用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) 幅(mm)110 全長(mm)186.5 シリーズ1000シリーズ 勝手左開き ねじ穴数8
注意
※電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなる場合には、適合ドアサイズに関わらず100シリーズなどの上位機種をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40986111
2021-10-11
用途:
ヒンジの交換
株式会社 八興 様 (サービス業)

高性能なヒンジです。ただスプリングを有効にするとき、小さなピンを入れるのですが、これが入れにくい。また取り外すのは難しい。まぁ慣れの問題ですけど。

対象商品:
40986102
2021-10-16
用途:
機械メンテナンス
製造業

説明書通りで問題なく取り付けできました。無事に使えてよかったです

対象商品:
40986102
2019-09-19
用途:
トイレの扉に使用しました。
医療・福祉・介護関連業

トイレの丁番が壊れ、モノタロウさんで同じものが見つかり、すぐに注文し、納期も早く史かも格安で手に入り、交換もスムーズに出来、満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
40986102
2018-01-30
用途:
非常ドアの修理
サービス業

説明書通りにつけれたのと、工具の六角がついていたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40986111
2017-04-05
用途:
建具つり込み
秀栄株式会社 様 (建設業・工事業)

上部の引っ張るフィルムがすぐ切れる
改良が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする