日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の 丁番
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40986127
品番
1121-L
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1000シリーズ丁番型
アルミ製のスリムな外観
35kg以下の軽量ドアに最適
簡単な閉じ速度調整
用途
木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)
110
厚さ(mm)
3.5
全長(mm)
186.5
シリーズ
1000シリーズ
表面処理
エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴
皿穴
勝手
左開き(L)押し勝手
主要材質
アルミニウム
適合扉厚(mm)
30以上
ストップ角度
なし
ねじ穴数
8
適合扉質量(kg)
35以下
適合ドア高さ(mm)
2000以下
適合ドア幅(mm)
850以下
ストップ機構
なし
最大開扉角度(°)
180°一方開き
適用ドア材質
木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質
木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色
ブロンズ
閉じ力(N・m)
7.9
本体円筒径(Φmm)
26
注意
※電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなる場合には、適合ドアサイズに関わらず100シリーズなどの上位機種をご使用ください。