113-R-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 40986197 113-R-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 40986197 113-R-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 40986197

日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 40986197 品番 113-R-PC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。

シリーズ100PCシリーズ 用途アルミ製・軽量スチール製ドア用 勝手右開き 縦(mm)223 横(mm)120 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 表面色シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40986181
2018-08-06
用途:
オートヒンジ交換
サンエムサービス 様

故障した部品(当該商品)の交換でしたので、セットピンの打ち込みに少々手こずりましたが、問題なく取り付けることはできました。メーカー色は2色あったのですが、モノタロウではグレーしか選択できず残念でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする