ステンレス補強金物 アングル

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数4 注文コード40986233 品番D-601-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は穴数など6種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 仕様ビス無し 幅(mm)40 厚さ(mm)2 寸法(mm)各辺長さ/20×20 穴径(Φmm)(皿)4-6 穴数4 仕上ヘアーライン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40986233 D-601-2020 68568893 D-601-2020 ステンレス補強金物 アングル ノーブランド ステンレス補強金物 アングル ノーブランド 1個 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
木工工作
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

垂直に立てた板を固定する時に、補強する金具が欲しくて購入。丈夫で扱いいと易いと思います。

対象商品:
68568884
2022-04-07
用途:
棚の取り付け
その他業種

思っていたより厚手で頑丈そうでした。厚さやサイズのバリエーションがもっとあれば用途が増えて助かると思います。

対象商品:
68568875
2021-06-17
用途:
テーブルタップの固定

テーブルタップをテーブルの裏や机の横に固定する際に使いました。せっかくなので、テーブルタップのネジより少し長めの皿ネジに変えて取り付けました。金具の角も滑らかで造りは良い方だと思います。

2020-09-02
用途:
バイクのタコメーターの固定
その他業種

タコメーターをつけたかったのでボルトと3Mのテープで固定しました。
振動がすごい場所なのですが今のところきちんと止まってくれています。

対象商品:
68568875
2019-03-08
用途:
土台の固定時
卸売・小売業

Nゲージ(鉄道模型をオブジェ感覚)を壁に飾るのに最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68568875
2018-09-12
用途:
フェンス補強

金物と合わせてM5ボルトも購入しましたが、
穴径の書き方が(皿)4.5〜7.5とあり、気になりましたが大量購入
商品穴はノギスで4.5mm穴でした
表記の確認、修正を!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
68568875
2016-10-20
用途:
バイクメンテナンス

普通です。
ホームセンターで買う代わりに買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
68568875
2016-06-13
用途:
製品組み付け

汎用品ですが、こちらが希望するサイズにあっている為いつも購入しています。必要数だけ購入出来て便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする