ステンレス補強金物 金折

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40986251 品番 D-603-4545
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
材質SUS304 仕様ビス無し 幅(mm)10 厚さ(mm)2 寸法(mm)各辺長さ/45×45 穴径(Φmm)(両皿)4〜6.5 穴数4 仕上ヘアーライン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
板塀の横桟固定
建設業・工事業

柱との接合部に使用したが幅が10mmで直角部の強度が今ひとつ。
12mm幅ならば丁度良くもう少し強度も出るのではと思う。
折り曲げ部からのビス位置をもう少し離してもらうとねじ締めしやすい。

1人が参考にしています
2024-06-25
用途:
ノーブランドで十分
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

ノーブランドのL金具ですが、ステンレスの厚み強度も十分な製品です。コスパに優れているので再度購入する際はまとめ買いするつもりです。

対象商品:
40986251
2022-06-26
用途:
アングルとして

ステンレスでそこそこ厚みが必要で安いアングルはこれしかなかったです。

対象商品:
40986267
2020-12-18
用途:
引き戸のストッパー
農・林・水産業

この価格で強度は十分、組み合わせれは送料無料になるので満足。

対象商品:
40986242
2019-06-06
用途:
ステンレス製パイプに装着!
株式会社クレス 様 (サービス業)

ノーブランドでも、ステンレス製。
お安くてしっかりしたものです!
地元のホームセンターではこの値段ではなかなか見当たりません。

1人が参考にしています
対象商品:
40986242
2018-07-16
用途:
窓の開制限
サービス業

落下防止のため窓が全開しない様に使用しております。
とても丈夫で通常のちからでは折れないので重宝しております。

対象商品:
40986242
2018-08-28
用途:
ガレージの横のポリカーボネートの取り付けに使用。

ステンレスなのでサビにくく、安価なので重宝しております。

対象商品:
40986242
2018-03-18
用途:
オーブンの設置台の作成時
医療・福祉・介護関連業

本当に注文してよかったです。送ってくるまでは半信半疑でしたが理想以上の品物でした。有難うございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする