ステンレス強力補強金物 L型アングル

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数4 注文コード40986276 品番D-611-3030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥168
この商品は穴数など12種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 付属品ビス付 幅(mm)16 厚さ(mm)3 寸法(mm)各辺長さ/30×30 穴径(Φmm)(皿)4.2〜8 穴数4 仕上ヘアーライン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40986276 D-611-3030 68568902 D-611-3030 ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランド ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランド 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68568927
2023-06-05
用途:
風の強い場所のトタン用の部品として

雨風が入ってくるところを途端と気を遣って入ってこないようにするために使ってみました。サビ頭に穴もちょうど良くしっかりしているので、曲がらずに力のつよい風の時でもきちんとおさまってくれて助かり

1人が参考にしています
対象商品:
40986312
2022-09-30
用途:
木工組立作業
製造業

お値打ちに、しっかりしたステンレス製金具で補強ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
40986312
2022-03-09
用途:
家具の転倒防止
建設業・工事業

事務所入り口の靴箱が転倒した事があり、
とても怖い思いをしました。
二度とこのような事が無いように
事務所入り口においてある棚等に
転倒防止の為、取付ました。
気が付いた時に少しづつでも
安全に過ごせるようにしていきたです。

対象商品:
68568936
2022-04-26
用途:
建具の固定

60×60mm、厚さ3mmを購入、安価ですが丈夫で品質に問題はありませんでした。ビス付きであるのも嬉しいです。

対象商品:
68568902
2022-02-16
用途:
器具取り付け
その他業種

厚さも3ミリありしっかりしています。ビスなしで安くしたものも扱ってほしい。

対象商品:
40986337
2021-12-13
用途:
家具の固定

地震時の家具の固定に使いました、とても強度が強く見栄えも良く固定できました。
改善点は穴位置の違うものを選べるともっと便利と思います

対象商品:
68568936
2021-03-27
用途:
家具の耐震固定。
ラボLLINC 様

プラスのスチールキャビネットの壁固定に使用しました。
あらかじめ連結用の穴が50mmの所に開いていて、長さ60mmの物がピタリとあいました。
木ネジが付いてくるのですが、大阪魂のM5の皿ビスを購入しました。
とても丈夫で美しく仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
68568936
2021-03-07
用途:
建具の固定

厚みもありしっかり固定できる。木ねじが付属しているので便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする