D-612-3535 ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランド 40986346

 

D-612-3535 ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランド 40986346
D-612-3535 ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランド 40986346

ステンレス強力補強金物 幅広アングル

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)各辺長さ/35×35
内容量1個注文コード40986346品番D-612-3535
参考基準価格(税別)¥312販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3寸法(mm)各辺長さ/35×35穴径(Φmm)(皿)4.2-8穴数6仕上ヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: コストパフォーマンスがいい
サービス業

コストパフォーマンスがとてもいいです。強いのアングルで、いろんな使いがあります。

2024-09-24
用途: ハードウッドデッキの横手摺固定
有限会社シフト建設業・工事業

ハードウッドデッキの手摺なので臍をついたりすることが非常に大変!
このL型プレートで固定すれば施工が楽です。

対象商品 : 40986346
2024-08-31
用途: 強くて錆びにくくて満足してます。
サービス業

ノーブランドだけど、このステンレスの幅広アングルのコストパフォーマンスはとても良いです。

対象商品 : 40986364
2021-01-06
用途: 自作棚補強用
建設業・工事業

仕上がりもきれいです 改善点は特に無いように思われます

1が参考にしています
対象商品 : 40986407
2020-09-16
用途: アクリル板の固定
岡寺産業株式会社製造業

要求に応えられた。面取りもしてあって満足した仕上がりであった。

1が参考にしています
対象商品 : 40986407
2018-02-26
用途: 板の固定

ステンレス製ながら、比較的安価なので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40986355
2017-03-23
用途: ウッドデッキ作成時における木材同士の固定時
その他業種

ノーブランドではありますが、商品名の通り非常に堅固な創りとなっており安心しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40986373
2016-06-25
用途: ベランダすのこ固定。
オオトモ電気建設業・工事業

想像以上に肉厚があり強度も十分で、とても満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする