ステンレス強力補強金物 幅広アングル

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40986373 品番 D-612-7575
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
材質SUS304 仕様ビス無し 幅(mm)30 厚さ(mm)3 寸法(mm)各辺長さ/75×75 穴径(Φmm)(皿)4.2-8 穴数6 仕上ヘアーライン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
コストパフォーマンスがいい
サービス業

コストパフォーマンスがとてもいいです。強いのアングルで、いろんな使いがあります。

2024-09-24
用途:
ハードウッドデッキの横手摺固定
有限会社シフト 様 (建設業・工事業)

ハードウッドデッキの手摺なので臍をついたりすることが非常に大変!
このL型プレートで固定すれば施工が楽です。

対象商品:
40986346
2024-08-31
用途:
強くて錆びにくくて満足してます。
サービス業

ノーブランドだけど、このステンレスの幅広アングルのコストパフォーマンスはとても良いです。

対象商品:
40986364
2021-01-06
用途:
自作棚補強用
建設業・工事業

仕上がりもきれいです 改善点は特に無いように思われます

1人が参考にしています
対象商品:
40986407
2020-09-16
用途:
アクリル板の固定
岡寺産業株式会社 様 (製造業)

要求に応えられた。面取りもしてあって満足した仕上がりであった。

1人が参考にしています
対象商品:
40986407
2018-02-26
用途:
板の固定

ステンレス製ながら、比較的安価なので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40986355
2017-03-23
用途:
ウッドデッキ作成時における木材同士の固定時
その他業種

ノーブランドではありますが、商品名の通り非常に堅固な創りとなっており安心しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40986373
2016-06-25
用途:
ベランダすのこ固定。
オオトモ電気 様 (建設業・工事業)

想像以上に肉厚があり強度も十分で、とても満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする