ノーブランド
ノーブランドの 内装商品
ノーブランドの 補強金具
ノーブランドの 金折
ステンレス強力補強金物 強力隅金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40986434
品番
D-613-250250
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕様
ビス無し
幅(mm)
30
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
各辺長さ/250×250
穴径(Φmm)
(両皿)5〜9
穴数
8
仕上
ヘアーライン