Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2〜6 V, 8-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40987583 品番TC7W74FK(TE85L,F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
ロジックファミリー = CMOS
ロジック機能 = D タイプ
入力タイプ = LS-TTL
出力タイプ = C2MOS
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF
寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm
動作温度 Max = +85 ℃
L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする