仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 207 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.8 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 4V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 45 W
動作温度 Max = +150 ℃
MOSFET N-Channel, TK100 Series, Toshiba
RoHS指令(10物質対応)対応