※品番共通の図面です。

インテグラルロック ISDシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40988394 品番ISD-15-DA-60-36
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

質を追求した高級仕上げ。

仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブ
ローズ/ペーパー(S32P)
材質ノブ・ローズ/ステンレス鋼板製 適合扉厚(mm)36 用途通路 種類ドアノブ シリーズISDシリーズ 取付扉厚(mm)34〜40
注意
※一般用のローズ取り付け脚ピッチは50mmです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40988394
2018-02-22
用途:
写真には、鍵つき、届いた商品には鍵なし、返品しました。

写真と、同じでないと、まちがう、TEL問い合わせると、この型番は、鍵なしと、返答でした。(返品済)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする