ミネベアショウワ
ミネベアショウワの 建具金物
ミネベアショウワの 鍵・錠前
ミネベアショウワの 錠用部品
インテグラルロック IXC-100 取替錠 フロント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40988455
品番
C-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
(フロント)L
寸法L(mm)
32
ビスピッチ(mm)
80
全長(mm)
103
全幅(mm)
46
適合
(サッシメーカー)YKK、トステム、日軽、その他
注意
※サッシメーカー名は一部、旧社名を使用しています。