インテグラルロック IXC-100 取替錠 フロント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40988473 品番C-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
タイプ(フロント)L 寸法L(mm)21.5 ビスピッチ(mm)100 全長(mm)120 全幅(mm)35 適合(サッシメーカー)川口、その他
注意
※サッシメーカー名は一部、旧社名を使用しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40988473
2015-02-01
用途:
工事現場の道具倉庫の施錠

簡単に取り換えが出来良い感じでしたね、しかし元のカギを外して確認した方が懸命でしたね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする