インテグラルロック アルミサッシ取替錠

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40988525 品番 DAC-100
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様ノブ:Φ50、ローズ(Dローズ):Φ70 適合取替可能製品フロント記号/IS、IS-Y01、IS-Y03、IZ-Z01、IZ-Z16、IZ-Z55、IX-102、IX-110、IS-101、IS-Y02、IS-Y08、IZ-Z02、IZ-Z53、IX-107、IX-115 種類ドアノブ シリンダー5本ピンシリンダー/キー3本付 取付扉厚(mm)25〜42
注意
※MK装置不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40988525
2021-02-06
用途:
既存のドア錠の取換え

かなり古いSHOWAの錠がアルミドアに付いていたものが壊れたので取り換えました。フロントの金具も種類がありピッタリのものがオプションでありましたので、まんま取り換えることができました。

対象商品:
40988525
2019-06-19
用途:
勝手口の鍵取り換え

古いYKKのドアなので、100mmでぴったり簡単綺麗に交換出来ました。
価格仕様とも満足で、他のドアの鍵交換もこれでやろうと思います。

対象商品:
40988525
2019-02-25
用途:
年月がたって 鍵をなくしたので こうかんしました
加藤時計店 様

40年ほど経過した物と交換となりましたが すんなり交換できました。

対象商品:
40988525
2019-01-04
用途:
住宅倉庫の施錠用
その他業種

以前のものと同等品で購入しました。着脱が簡単で、ドアの開閉と施錠がスムーズに行えました。

対象商品:
40988525
2018-02-06
用途:
鍵がなくなった出入り口
UCワークス株式会社 様 (製造業)

全部で5箇所の鍵を変更しましたが、元のノブが違っていてもすべて同じもので安価に変更できて助かりました。

対象商品:
40988525
2016-07-07
用途:
既存ドアノブの交換時
原建築 様

旧式の昭和ロックに、無改造で取り替えられるので、大変助かっています。 価格も手頃で有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40988525
2015-05-13
用途:
メーカーが解らないアルミサッシの鍵が壊れたのでノブごと取り替えました。

簡単に取り付ける事ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする