セブンロック SMシリーズ

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40988604 品番SM-U15-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽使用度用シリンドリカルロック
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。

バックセット50mm 適合扉厚(mm)36 用途通路 種別空錠 種類ドアノブ シリーズSMシリーズ 適合場所通路 シリンダーウエハーシリンダー キー3本付 取手握り玉 取付扉厚(mm)30〜37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40988613
2023-02-06
用途:
部品交換
建設業・工事業

お世話になりました。
有難うございました。
これからもよろしくお願いします。

対象商品:
40988586
2023-01-27
用途:
事務所出入口
金融・保険業

古い建物の出入口(室内)用を、近くのホームセンターで探しましたが対応製品が無かったので、モノタロウ様で。
取り換えには少しコツが必要ですが、10分程で完了。
取り外す方のドアノブの取り付けが正確であれば何も問題ないですが、弊社事務所はそうでなかったようで、受け側プレートを削って対応しました。(既存のビス穴があるためプレート位置をずらせない=位置が決まってしまうので)

対象商品:
40988595
2022-10-21
用途:
物置のドアノブ交換!

ドアノブの交換は同じメーカー製の後継機種みたいなので、
問題なく交換出来ました。

先にホームセンターで、ドアノブの交換、ドアノブの検索用紙、
という冊子を貰っていたので、冊子2つを参考にして、

既設のドアノブからの寸法情報としては、

フロントの幅、フロントの長さ、フロントのねじピッチ、
フロントに記されている メーカー名と型式番号、バックテスト 
の寸法をメモし、

ドアの厚さ は既設のドアノブを先に分解してから寸法を
メモしました。


ドアノブの分解では、内側のドアノブを外すのが少し難しく、
ドアノブ内側の付け根付近にある小さな穴にマイナスドライバーを

差し込んで、軽く押しながらドアノブを動かすと、
わずかにバネの様な手ごたえがある出っ張りがある場所があり、

そこを押しながらドアノブを引くと外れます、とありますが、
CRC556 を吹いてから何度かやるとようやく内側のドアノブが
外れました。


既設のドアノブを分解することで、錠前の種類が、
シリンダー円筒錠 であることが判りました。

以上の情報を元に、モノタロウさんの ユーシン・ショウワ
セブンロック SMシリーズ の玄関錠(シリンダー錠) 購入に
至りました。

対象商品:
40988631
2022-07-12
用途:
脱衣室のドアノブの付け替えに使いました。
製造業

簡単に付け替え出来ました。製品はしっかりした作りです。今まで脱衣室に鍵がなかったので快適です。緊急時にはコインで外から開けられるのもいいです。

対象商品:
11046918
2022-06-07
用途:
ドアノブ交換用です。
有限会社菅原産業 様 (サービス業)

現在使っていたドアノブの中が壊れたので交換しました。ありがとうございました。

対象商品:
40988595
2021-09-25
用途:
作業時
建設業・工事業

オフセットの長い器具があまりなく、今回簡単に取替でき助かりました。説明書がわかりずらかったです。もう少しわかりやすい説明書がほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40988622
2021-08-17
用途:
浴槽ドアの交換
その他業種

長年、使用して折りましたドアノブが壊れ、交換部位として購入、現在も問題なく使用しており、購入して良かった。

対象商品:
40988631
2021-10-25
用途:
ドアノブ交換
不動産業

定番商品として継続していて助かった。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする