Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 220 V ac、400 V dc, 4.7nF, ±10%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40988615 品番BFC236855472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 220 V ac, 400 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 10mm
シリーズ = 368, MKT368
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 12.5mm
奥行き = 4.1mm
高さ = 13.2mm
寸法 = 4.1 x 13.2 x 12.5mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リード径 = 0.6mm
Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする