セブンロック SSシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40988665 品番 SS-G25-64-36
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。

バックセット64mm 適合扉厚(mm)36 適合場所室内ドア 取付扉厚(mm)33〜45 用途鍵付室内ドア 種類ドアノブ シリーズSSシリーズ シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付 取手握り玉

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40988656
2017-03-07
用途:
トイレブースの取替
株式会社丸仁建設 様

いつも利用していますがとにかく早く手に入るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする