SS-G25-90-25 セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワ 40988674

SS-G25-90-25 セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワ 40988674
SS-G25-90-25 セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワ 40988674
SS-G25-90-25 セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワ 40988674

セブンロック SSシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
バックセット90mm
適合扉厚(mm)25
取付扉厚(mm)25~33
適合場所室内ドア
内容量1個注文コード40988674品番SS-G25-90-25
参考基準価格(税別)¥11,850販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。

用途鍵付室内ドアバックセット90mm適合扉厚(mm)25適合場所室内ドア取付扉厚(mm)25~33種類ドアノブシリーズSSシリーズシリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付取手握り玉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40988656
2017-03-07
用途: トイレブースの取替
株式会社丸仁建設

いつも利用していますがとにかく早く手に入るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする