曜日別特売
KHD-05 引違戸錠 ミネベアショウワ 40988927

KHD-05 引違戸錠 ミネベアショウワ 40988927
KHD-05 引違戸錠 ミネベアショウワ 40988927
KHD-05 引違戸錠 ミネベアショウワ 40988927
KHD-05 引違戸錠 ミネベアショウワ 40988927

引違戸錠

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40988927品番KHD-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

簡単な作業であらゆる主要メーカー品に対応

仕様
シリンダー:4本ピンシリンダー、キー3本付、MK装置不可
長座:アルミダイキャスト製/アンバー仕上げ(塗装)
ライナー:ポリプロピレン樹脂製/ライナー4枚・化粧座4枚
取付扉厚(mm)20~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40988927
2020-06-04
用途: 女性でも簡単
株式会社遠藤製作所製造業

会議室の引き戸のカギがバカになってしまってたので交換
40代女性一人で3,40分で交換取り付けできました。
水平棒も入っていて平行にするのも簡単で
鍵も複数本ついており合いかぎを作ることなく便利。
内外のカギも問題なく使えてます

対象商品 : 40988927
2020-04-20
用途: 勝手口のサッシに取り付け
サービス業

鍵の形状がピッキングしやすいタイプで、ディンプルタイプ等のセキュリティが高いタイプのラインナップがあるとよかった。値段の割にはよくできており、コスパは高いと思われる。

対象商品 : 40988927
2020-04-12
用途: 玄関引戸錠交換用
建設業・工事業

網戸付きの玄関引戸に使用した場合、錠の出っ張りが網戸に干渉するので要注意!

対象商品 : 40988927
2019-01-28
用途: 自宅の古い玄関引き違い戸の錠を取替
建設業・工事業

既存の錠の切り欠きがとても小さかったため、ディスクグラインダーで所定の大きさに拡げて取り付けました。取付自体はとても簡単であっという間に出来ました。高さを合わせるための長さ15センチくらいのピンが付属されていて位置合わせがとても楽でした。ただ取付直後は操作感が硬く、動きがぎこちない為CRCなどの潤滑剤をスプレーしたらスムーズに施錠出来るようになりました。

対象商品 : 40988927
2018-08-25
用途: お店の玄関の戸締り
しあわせおでん おかちゃん飲食業

説明書も 入っていて取り付けは とても簡単でした。古い引違い戸なので建付けも悪いのですが 少しの加工で 出来ました。
安価でオススメです。

対象商品 : 40988927
2016-11-17
用途: 事務所ドアの修理

安く買えたので満足です。取り付けましたが問題ないです。

対象商品 : 40988927
2015-12-23
用途: 玄関の古い引戸鍵の取替え

ホームセンターや他のネットで買うよりも安くていい買い物でした。
元の古い鍵穴が丸く2つ開いてるタイプで、グラインダーで穴を切り広げて設置。何とか付け替えましたが・・戸車や他の問題も多く、自分で全部やるには気長に微調整が必要でした。
ただ付け替えるだけの人は簡単だと思います。 少し説明書が分かりにくく、はめて実践しながら枠などは決めていきました。

対象商品 : 40988927
2015-03-01
用途: 借家の鍵の交換用として使用
農・林・水産業

商品もしっかりしており価格も安く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする